TONATA Convex Mirror Outdoor

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Back Part MaterialPVC
Convex Mirror Thickness (mm)0.6
Diameter (cm)120
Front Part MaterialPolycarbonate (Not Glass)
Galvanized Pole Size (inch)3
Included AccessoriesBracket and bolts
Product Quality NoteMinor scratches and small spots may occur as a normal manufacturing condition and do not affect reflection performance
Protective PackagingShipped with blue plastic to protect the mirror surface from scratches

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Convex Mirror 120 cm

Convex Mirror Outdoor 120 cm digunakan untuk meningkatkan visibilitas dan keamanan di area luar seperti tikungan jalan, parkiran, atau area terbatas pandangan. Cermin cembung ini membantu pengendara melihat objek dari berbagai arah guna mencegah kecelakaan.


Spesifikasi:
- Bagian Depan: Polycarbonat (Bukan Kaca)
- Bagian Belakang: PVC

- Ketebalan Convex Mirror : 0.6mm

Ukuran Diameter: 120 cm
Besaran Tiang Galvanis : 3 Inch

Convex Mirror tidak mudah pecah saat pengiriman atau setelah instalasi. Barang dikirim masih menggunakan plastik biru guna melindungi kerusakan gesekan di bagian cermin.

Harga sudah termasuk braket dan baut.

Catatan Produk :
Convex Mirror diproduksi melalui proses manufaktur khusus untuk menghasilkan pantulan yang optimal.
Dalam proses produksi tersebut, baret halus dan bintik kecil merupakan kondisi normal dan tidak dapat dihindari 100%.

Perlu diketahui bahwa baret dan bintik tersebut tidak memengaruhi fungsi pantulan serta tidak terlihat saat Convex Mirror digunakan di jalan oleh pengguna.

Produk tetap berfungsi maksimal sebagai alat bantu keselamatan lalu lintas.

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan