TONATA Conventional Smoke and Heat Detector

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
Alarm CurrentCategory: A2R'
ColorWhite
Maximum Input Current (mA)20
Rated Input Voltage (V)9 to 28 D.C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Conventional Smoke and Heat Detector Photoelectric Tonata Aseanware / 2 Wire ASW

Conventional Smoke and Heat Detector Photoelectric Tonata Aseanware / 2 Wire ASW adalah alat deteksi kebakaran yang menggabungkan teknologi deteksi asap photoelectric dan deteksi panas. Alat ini dirancang untuk mendeteksi kebakaran dengan lebih akurat dan cepat, mengurangi kemungkinan alarm palsu. Dilengkapi sertifikasi TUV, produk ini menjamin keandalan dan keamanan sesuai standar internasional.

Spesifikasi :
Model : TNT-D138-C
Colour : White
Rate Input Voltage : 9 - 28Vd.c
Max. Input Current : 20mA
Alarm current : Category : A2R'

- Dapat dikoneksikan ke remote indicating lamp.

Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan