TONATA Conventional Fire Telephone Panel 8 Zone

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Batteries12V2.3AHx2
ColorGrey
Frequency (Hz)50
Panel Capacity8 Zone
Relative Humidity (%RH)40 to 85 Work
Size (cm)33x13x38.5
Voltage (V)24 DC±10%, 220 AC

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Fire Telephone Panel 8 Zone Aseanware Tonata / Conventional Fire Telephone System ASW

Fire Telephone Panel 8 Zone Aseanware Tonata / Conventional Fire Telephone System ASW adalah peralatan komunikasi khusus yang digunakan dalam sistem alarm kebakaran. Panel ini memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien antara petugas pemadam kebakaran dan pusat kendali selama keadaan darurat kebakaran.

Spesifikasi :
Model : TNT-TPP002
Colour : Grey
Panel Capacity : 8 Zone
Relative Humidity : 40% - 85%Work
Voltage : 24VDC±10%, 220VAC 50 Hz
Batteries : 12V2.3AH*2
Size : 33 x 13 x 38.5 cm

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.
Dari Cabang Tangerang

Jadwal Pengiriman:
*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan