TONATA APAR Thermatic Liquid Gas

Sebelum PPN:
Rp4.099.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
PaintRed Powder Coated
Tube MaterialIron
Tube NeckAutomatic thermatic system on 68°C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Automatic Thermatic Pemadam Api Otomatis / Eco Liquid Gas 3 kg Tonata

Alat pemadam Automatic Thermatic bekerja secara otomatis dengan mendeteksi kenaikan suhu yang drastis. Pada kepala Auto Sprinkler terdapat glass bulb yang berisi air raksa yang akan pecah otomatis di suhu 68 derajat Celcius.

Set komplit sudah termasuk :
- 1 tabung bulat otomatis ukuran 3 kg
- 1 buah sprinkler otomatis 68 derajat Celcius (terpasang)
- 1 buah pengaman sprinkler (terpasang)
- 1 buah Pressure gauge (terpasang)
- 1 buah Hanger Horizontal

Spesifikasi :
- Material tabung : Besi
- Cat : Red Powder Coated
- Leher tabung : Automatic thermatic system on 68 derajat Celcius
- Isi di dalam tabung : Eco Liquid Gas
- Berat isi : 3 Kg

Cocok digunakan pada media atau type api A (Benda padat), B (Cairan), dan C (Listrik).

**
NOTE PENGIRIMAN:
1. Keluar Pulau Jawa wajib pakai CARGO
2. Pengiriman selain sameday/instant dikirim malam saat tutup toko.

1. Jika terjadi kerusakan / kebocoran pada produk dalam 2 minggu, kami akan mengganti produk yang baru. (TIDAK DIKENAKAN BIAYA APAPUN)
2. Jika terjadi kerusakan pada tabung dalam 2 tahun, kami akan mengganti tabung baru. (DIKENAKAN BIAYA KIRIM SAJA)
3. Prosedur DAMKAR Indonesia mengharuskan pergantian isi refill (CO2, Powder atau foam) 2 tahun sekali
Jika kerusakan terjadi karena perilaku pembeli, kami tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti produk.

Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan dikirim di hari yang sama, akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan