TONATA Addressable Fire Alarm Control Panel 2 Loop

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
ColorRed
Frequency (Hz)50/60
Loop Numbers2
Operating Voltage (V)28 to 260 AC
Protection LevelIP30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Fire Alarm Control Panel Full Addressable 2 Loop Tonata / MCFA Addressable ASW

Fire Alarm Control Panel Full Addressable 2 Loop Tonata / MCFA Addressable ASW adalah solusi alarm kebakaran yang ideal untuk bangunan menengah hingga besar. Dengan kapasitas 2 loop, panel ini mendukung lebih banyak perangkat addressable, memastikan cakupan area yang lebih luas dan deteksi kebakaran yang akurat. Dilengkapi sertifikasi TUV, produk ini menawarkan performa tinggi dan kepatuhan terhadap standar keamanan internasional.

Spesifikasi :

Model : TNT-AFA02L
Colour : Red
Protection Level : IP30
Loop Numbers : 2
Work Voltage : 28 - 260VAC
Frequecy : 50/60Hz

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan