TONATA Addressable Fire Alarm Control Panel 1 Loop

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp23.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ready Stock - Fire Alarm Control Panel Full Addressable Mini Tonata / MCFA Addressable ASW

Fire Alarm Control Panel Full Addressable Mini Tonata / MCFA Addressable ASW adalah panel kontrol alarm kebakaran canggih yang memungkinkan deteksi kebakaran secara presisi dengan identifikasi lokasi spesifik melalui perangkat addressable. Cocok untuk bangunan kecil hingga menengah, panel ini mendeteksi asap, panas, atau gangguan secara real-time. Dilengkapi sertifikasi TUV, produk ini menjamin keandalan dan keamanan sesuai standar internasional.

Spesifikasi :
Model : TNT-AFA1LM
Colour : Grey
Work Voltage : 220VAC
Frequency : 50/60Hz
Battery : 12V2.3AH*2
Protection Level : IP30
Pembelian banyak bisa kontak CS kami.

Jadwal Pengiriman:

*Semua pesanan diproses pada hari Senin - Sabtu
*Pesanan maksimal jam 15.00 akan kami usahakan semuanya terkirim pada hari yang sama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait