SAFETY TRUDY Sepatu Safety Onix
#Grup produk P117975161
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Construction | Cemented |
| Footbed | TRUDY-FOAM2IND |
| Last | TRD001S |
| Lining | Merrymesh |
| Midsole | Anti Puncture Textile |
| Model | Low Cut |
| Outsole Material | Phylon + Rubber |
| Outsole Mould | JC-001 |
| Toecap Materials | LBH 604X - EN 22568 |
| Toecap Mould | Composite |
| Upper | Leather |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
- Heel Energy AbsorptionBerfungsi untuk mengurangi guncangan saat melangkah, membantu kenyamanan lebih, dan mengurangi tekanan pada kaki dan persendian.
- Safety Toe Cap
Pelindung di bagian ujung sepatu, terbuat dari baja atau komposit. Untuk melindungi jari-jari kaki dari benturan benda berat yang jatuh.
- Puncture Resistant
Sol ini dirancang untuk melindungi telapak kaki dari benda-benda tajam yang mungkin ada di area kerja.
- Oil & Slip Resistant Outsole
Dirancang untuk memberikan daya cengkeram (traksi) yang lebih baik di permukaan basah, berminyak, atau licin, sehingga mencegah pengguna terjatuh.
- Oil & Fuel Resistant Outsole
Fitur ini penting untuk menjaga integritas sol dan memastikan cengkeraman tetap kuat di lingkungan yang sering terpapar zat kimia tersebut.
- Antistatic Shoe
Berfungsi untuk mengurangi akumulasi listrik statis, yang sangat penting di lingkungan kerja yang rentan terhadap percikan api atau sensitif terhadap komponen elektronik.
- Upper
Bagian luar sepatu yang memberikan kaki proteksi dan memiliki sirkulasi udara yang baik serta memberikan tidak dan bahan kimia.
- EVA
Menambah fleksibilitas, ketika tumit mendarat di permukaan keras, material EVA akan berkompresi dan menyerap energi benturan.
- Toe Cap (Komposit)
Pelindung di bagian ujung sepatu serta pelindung kaki terbuat dari bahan yang lebih ringan dari toe cap baja namun tetap kuat dan mampu menahan benturan benda berat yang jatuh atau bebas korosi, tidak terduga listrik serta temperatur panas atau dingin ekstrim.
- Ergomic (Anti Static)
Insole bagian dalam sepatu, terbuat dari bahan yang anti statis dan anti bakteri sehingga nyaman di kaki bernyamnoan. Cocok untuk, berbagai sektor pekerjaan seperti otomotif, industri, kontruksi dan lain-lain.
- Insole
Lapisan bagian dalam sepatu yang memberikan kenyamanan dan dukungan pada telapak kaki, biasanya terbuat dari bahan seperti EVA, PU dan ANTI STATIS.
- Outsole
Bagian bawah sepatu yang bersentuhan langsung dengan permukaan lantai. Anti Slip, tahan Oil atau pengelinciran, yang kuat, ringan dan fleksibel, dan ketahanan terhadap abrasi serta bahan kimia.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Low%20Cut/SAFETY%20TRUDY%20Sepatu%20Safety%20Onix/4hP117975161-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
