Tungaloy Milling Holder HVLX-M Series

Sebelum PPN:
Rp7.199.900
Spesifikasi
ApplicationMulti Functional tools; Shoulder Milling
Body MaterialSteel
Connection Retention Knob Thread SizeM6
Cutting Diameter (mm)12
Cutting Item Count2
Depth Of Cut Maximum (mm)5
Functional Length (mm)20
Item CodeTUN6955683
Maximum Cutting Diameter (mm)12
Measurement TypeMetric
Overall Length (mm)34.5
Shank height (H) (mm)7
UNSPSC23242106
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan