Tungaloy Milling Holder Dopent TEN09R/L Series

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
ApplicationFace Milling
Body MaterialSteel
Cutting DirectionRight Hand
Depth Of Cut Maximum (mm)6.4
Measurement TypeMetric
Tool Type75 Facemills
UNSPSC23242106
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
APMX may vary with insert type. Please select neutral inserts PN*U0905GNEN ** when using a left hand cutter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan