SOLVEX Wall-In Shower Set

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Cartridge MaterialCeramic
Handle MaterialZinc
TypeWall-In

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Wall-In Shower Set
- Brass Body
- Ceramic Cartridge
- Zinc Handle
- 8inch Round Stainless Steel Shower Head
- 40cm Stainless Steel Shower Arm
- Dimensions (cm): 15 Stainless Steel Panel
- Stainless Steel Shower Hand

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan