SOLVEX Wall-In Shower Mixer

Sebelum PPN:
Rp609.900 - Rp639.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Cartridge MaterialCeramic
Connector Size (inch)1/2
Handle MaterialZinc
Panel MaterialStainless Steel
Panel Size (cm)11.5x7
TypeWall-In

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Wall-In Shower Mixer
- Brass Body
- Ceramic Cartridge
- Zinc Handle
- Dimension D (mm) 11.5x7 Stainless Steel Panel
- Brass 1/2inch Wall-In Connectors
- Chromed Surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan