Fumetax Vernier Calipers

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Body MaterialStainless Steel
FeaturesMeasure outer diameter, inner diameter and depth, Analog Vernier
Maximum Capacity (mm)150
Minimum Capacity (mm)0.02
Tolerance (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Vernier Calipers
- Stainless Steel Body
- Measure Outer Diameter Inner Diameter And Depth
- Analog Vernier
- Tolerance:0.002inch/0.05mm
- Maximum Capacity:6inch/150mm
- Minimum Capacity:0.001inch/0.02mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan