Fumetax Utility Knife Blades Set

Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
FeaturesOverall heat treatment longer service life
Length (mm)60
Quantity (pcs)10
Thickness (mm)0.5
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Utility Knife Blades Set
- Overall Heat Treatment Longer Service Life
- Built In 10 Pieces White Blades
- Length:60mm
- Width:19mm
- Thickness:0.5mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan