Fumetax Rubber Hammer

Sebelum PPN:
Rp41.900 - Rp66.900
Spesifikasi
Handle Length (cm)30
Handle MaterialWooden
Head MaterialCylindrical neoprene

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Rubber Hammer
- Cylindrical Neoprene Head That Does Not Damage The Surface And Provides A Larger Impact Area
- Wooden Handle That Offers Comfort During Striking
- Ideal For Dowels And Blocks
- Face Size:1 3/4inch
- Handle Length:12inch (30cm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan