Fumetax Plastic Scraper

Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
Blade MaterialHigh Carbon Steel
Blade Width (cm)6
Body Length (cm)16.5
FeaturesProtective blade cap
Includewith Blade

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Plastic Scraper With Blade
- High Carbon Steel Knife
- Protective Blade Cap
- Removes Glue Paint Silicone And Cement From Smooth Surfaces Such As Glass Tile Walls And Metal
- Blade Width:2 3/8inch (6cm)
- Body Length:6 1/2inch (16.5cm)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan