Fumetax Metal Font

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Height (inch)4
Include2 screws of the same color
MaterialZinc Alloy
Surface FinishGold
Thickness (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Metal Font
- The Surface Is Gold-Plated Including Two Screws Of The Same Color
- Made Of Zinc Alloy Corrosion And Weather Resistant
- Height:4inch
- Thickness:4mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan