Fumetax Long Glass Fiber Measuring Tape

Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Case MaterialPlastic
FeaturesImpact-resistant PVC coating, Printed on both sides
Tape Thickness (mm)0.4
Tape Width (mm)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Long Glass Fiber Measuring Tapes With A Plastic Casing
- Impact-Resistant PVC Coating
- Measuring Tapes Printed On Both Sides
- Dimensions Of The Measuring Tape (LengthxWidthxThickness):20m (66 ft)x13mm (1/2inch)x0.40mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan