Fumetax Insulating Tape

Sebelum PPN:
Rp3.900 - Rp8.900
Spesifikasi
MaterialPVC Flame retardants
Temperature Range (°C)0 to 80
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Insulating Tape
- Made Of PVC
- Flame Retardants
- Temperature:0 Celsius To 80 Celsius
- Length:18m
- Thickness:0.18mm
- Width:19mm
- Color:Black

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan