Fumetax Hexagon Head Screw with Washer

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Includewith Washer
Model8
Recommended Maximum Drilling Thickness (mm)4
Recommended Rotation Speed (rpm)1800 to 2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hexagon Head Screw With Washer
- The Self - Drilling Tip Eliminates The Need For A Pilot Hole
- For Fixing And Securing
- Model:8
- Length:1/2inch
- Recommended Maximum Drilling Thickness:4mm
- Recommended Speed:1800 To 2500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan