Fumetax Hexagon Head Screw

Sebelum PPN:
Rp74.900
Spesifikasi
Model8
Recommended Maximum Drilling Thickness (mm)4
Recommended Rotation Speed (rpm)1800 to 2500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hexagon Head Screw
- The Self - Drilling Tip Eliminates The Need For A Pilot Hole
- For Fixing And Securing
- Model:8
- Length:1/2inch
- Recommended Maximum Drilling Thickness:4mm
- Recommended Speed:1800 To 2500

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan