SOLVEX Plus Hand Shower Set

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
Bracket MaterialBrass
Hose Length (m)1.5
Hose MaterialPVC anti-winding flexible hose
Shower Spray Features3 Functions ABS
Surface FinishChromed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Hand Shower Set
- ABS Shower Hand With 3 Functions
- 1.5m PVC Anti-Winding Flexible Hose
- Brass Bracket
- Chromed Surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan