FUMETAX ULTRA Floor Air Pump

Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
FeaturesSingle cylinder, High pressure durable rubber hose, Head fits Schrader, Presta and Dunlop, Rubber pedal
Gauge Diameter (mm)60
Hose Length (cm)65
MaterialSteel cylinder and steel frame

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Single Cylinder Foot Pump
- High Pressure Durable Rubber Hose 65cm
- Gauge Diameter:60mm
- Head Fits Schrader Presta Dunlop
- Rubber Pedal
- Steel Cylinder And Steel Frame

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan