SOLVEX Flexible Hose

Sebelum PPN:
Rp12.900 - Rp18.900
Spesifikasi
Inner Hose MaterialEPDM
Insert MaterialStainless Steel
MaterialStainless Steel Braid
Nut MaterialMetal
Outer Diameter (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Stainless Steel Flexible Hose
- Stainless Steel Braid
- Metal Nut
- Stainless Steel Insert
- EPDM Inner Hose
- Outer Diameter (mm) 12
- Size:F1/2inchxF1/2inchx30cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan