SOLVEX Female Threaded Connectors

Sebelum PPN:
Rp28.900 - Rp44.900
Spesifikasi
Body MaterialBrass
Maximum Pressure (kg/cm²)14 (23°C), 11 (60°C)
Maximum Pressure (psi)200 (23°C), 160 (60°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 1/2inch Female Threaded Connectors
- Brass Body
- Maximum Pressure At 23 Celsius:14 kg/cm2 To 200 psi
- Maximum Pressure At 60 Celsius:11 kg/cm2 To 160 psi
- 16mmxF1/2inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan