Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp61.900
Spesifikasi
Angle (°)90
Body MaterialBrass
Maximum Pressure (kg/cm²)14 (23°C), 11 (60°C)
Maximum Pressure (psi)200 (23°C), 160 (60°C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 1/2inch 90° Elbows
- Brass Body
- Maximum Pressure At 23 Celsius:14 kg/cm2 To 200 psi
- Maximum Pressure At 60 Celsius:11 kg/cm2 To 160 psi
- 16mmx16mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan