SOLVEX BASIC Basin Drainer

Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp109.900
Spesifikasi
Body MaterialZinc
FeaturesWithout overflow, Spring mechanism
Size (inch)1.25
Tube Height (cm)12
Tube MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 1-1/4inch Basin Drainer
- Zinc Body
- Stainless Steel Tube
- Tube Height 12cm
- Without Overflow
- Spring
- Chromed Surface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan