Fumetax Aviation Scissors

Sebelum PPN:
Rp73.900
Spesifikasi
Blade MaterialCarbon Steel
Copper/Steel Cutting Capacity (mm)1.2
Cutting Capacity (mm) Stainless0.7
Length (inch)10
Surface FinishNickel-plated coating

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Aviation Scissors Straight Cut
- Forged Blades In Carbon Steel
- Nickel-Plated Coating For Corrosion Resistance
- Copper To Steel Cutting Capacity:1.2mm
- Stainless Cutting Capacity:0.7mm
- Length:10inch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan