FUMETAX ULTRA Air Pump

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Diameter (mm)40
FeaturesDual head for European (Presta), American (Schrader) and Dunlop valves, Gauges included
Length (cm)58
Maximum Pressure (psi)160
Typewith Pressure Gauge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Dual Head That Allows The Use Of European (Presta) American (Schrader) And British (Dunlop) Valves (Valves Not Included)
- Ideal For Inflating Bicycle Tires And Balls
- Maximum Pressure:160 psi (1103 KPa)
- Length:58cm (23inch)
- Diameter:40mm (1 1/2inch)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan