Tungaloy Turning Holder TRGNR/L-F Series

Sebelum PPN:
Rp3.399.900
Spesifikasi
ApplicationFor Round insert
Body MaterialSteel
Cutting DirectionRight Hand
Functional Length (mm)150
Functional Width (mm)32
Head Length (mm)29
Item CodeTUN6123173
Manufacturer Code6123173
Master Insert Identification (MIID)RNGN120700
Measurement TypeMetric
Overall Length (mm)150
Shank Width (b) (mm)25
Shank height (H) (mm)25
Tool TypeSquare Shank Turning Tools
UNSPSC23242106
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan