Tungaloy Milling Insert WXMU-MM Series

Sebelum PPN:
Rp519.900
Spesifikasi
ApplicationHigh Feed Milling
Body MaterialCarbide
Corner Radius (mm)1.2
Cutting Edge MaterialCarbide
Depth Of Cut Maximum (mm)1
Inscribed Circle Diameter (mm)6.35
Insert Thickness (mm)3.64
Measurement TypeMetric
Number of Cutting Edges6
UNSPSC23242105
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan