Tungaloy Grooving Insert STR Series

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Applicable MaterialHard Materials
ApplicationInserts
Body MaterialCarbide
CoatingTiAlN+TiCN
Corner Radius (mm)1.5
Cutting DirectionNeutral
Cutting Edge MaterialPCBN
Cutting Width (mm)3
GradeBXA10
Item CodeTUN6970612
Manufacturer Code6970612
Measurement TypeMetric
Number of Cutting Edges1
Tool TypeGroove-Turn Precision Inserts
UNSPSC23242105
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan