Tungaloy Grooving Insert SGM Series

Sebelum PPN:
Rp269.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Applicable MaterialCast Iron; Aluminum/Non-Ferrous Materials; Super-Alloys/Titanium
ApplicationInserts
Body MaterialCarbide
CoatingUncoated
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge Angle Major Left Hand (°)0 (Zero)
Cutting Edge MaterialCarbide
GradeKS05F
Insert Length (mm)20
Measurement TypeMetric
Tool TypeFace Turn-Groove Inserts
UNSPSC23242105
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan