Tungaloy Grooving Insert MFGR Series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Applicable MaterialSteel; Stainless Steel
ApplicationInserts
Body MaterialCarbide
CoatingTiAlN+TiCN
Corner Radius (mm)0.2
Cutting Edge MaterialCarbide
Cutting Width (mm)2
GradeSH7025
Insert Length (mm)25
Item CodeTUN6963750
Manufacturer Code6963750
Measurement TypeMetric
Tool TypeFace Turn-Groove Inserts
UNSPSC23242105
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan