Tungaloy Grooving Insert JXPS Series

Sebelum PPN:
Rp829.900 - Rp999.900
Spesifikasi
Applicable MaterialSteel; Stainless Steel; Cast Iron; Super-Alloys/Titanium
ApplicationInserts
Body MaterialCarbide
CoatingTiAlN
Corner Radius (mm)0.05
Cutting Edge MaterialCarbide
GradeSH725
Measurement TypeMetric
Tool TypeParting & Grooving Inserts
UNSPSC23242105
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Max grooving depth varies depending on workpiece diameters.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan