Tungaloy Grooving Insert JBG Series

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Applicable MaterialSteel; Stainless Steel; Cast Iron; Super-Alloys/Titanium
ApplicationInternal grooving
Body MaterialCarbide
CoatingTiAlN
Connection Diameter Machine Side (mm)7
Corner Radius (mm)less than 0.1
Cutting Edge MaterialCarbide
Cutting Width (mm)2
Front End Width (a) (mm)6.2
Functional Length (mm)30
Functional Width (mm)2.7
GradeSH725
Head Length (mm)14
Measurement TypeMetric
Minimum Bore Diameter (mm)6.8
Tool TypeSolid, Turning & Grooving
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan