Tungaloy Grooving Holder QSER/L Series

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
ApplicationExternal grooving; Parting off
Body MaterialSteel
Cutting DirectionLeft Hand
Cutting depth Maxinum (mm)33
Functional Length (mm)150
Head Length (mm)42
Measurement TypeMetric
Shank Width (b) (mm)25
Shank height (H) (mm)25
Tool TypeTurn-Groove Tools
UNSPSC23242106
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan