Tungaloy Grooving Holder A-MFR10 Series

Sebelum PPN:
Rp6.599.900
Spesifikasi
ApplicationFace grooving
Body MaterialSteel
Connection Diameter Machine Side (mm)16
Cutting DirectionRight Hand
Functional Width (mm)5
Head Length (mm)27
Item CodeTUN6933802
Manufacturer Code6933802
Measurement TypeMetric
Minimum Bore Diameter (mm)10
Overall Length (mm)85
Shank height (H) (mm)15
Tool TypeFace Turning & grooving Tools
UNSPSC23242106
UnitsM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan