Spesifikasi
| Chipset | Apple M5 chip |
|---|---|
| Color | Space Black |
| Connectivity | Wifi |
| Memory (GB) | 12 |
| Screen Size (inch) | 13 |
| Storage | 2TB |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
iPad Pro, didukung chip Apple M5, menghadirkan performa mengagumkan untuk produktivitas mudah dan alur kerja AI canggih. Dengan layar Ultra Retina XDR yang memukau, Wi-Fi 71 dan Seluler 5G super cepat,2 Neural Accelerators untuk beban kerja AI, dan iPadOS yang didesain ulang, tak ada batasan untuk apa yang dapat Anda lakukan dengan iPad Pro. Dipasangkan dengan Apple Pencil Pro dan Magic Keyboard untuk iPad Pro, menghadirkan fleksibilitas, kreativitas, dan produktivitas tanpa batas ke ujung jari Anda
Fitur
- iPad Pro dengan M5 menghadirkan kecepatan generasi berikutnya dan kecanggihan AI pada perangkat untuk semua tugas Anda. Dilengkapi penyimpanan hingga 2 TB, memori 16 GB, dan Neural Accelerators untuk performa AI level berikutnya.- Jalankan aplikasi pro4 dan selesaikan lebih banyak hal dengan iPad OS26 yang hadir dengan desain Liquid Glass dan kemampuan yang mengubah segalanya.5 Dengan sistem jendela yang intuitif dan fleksibel, Anda dapat mengontrol, mengatur, dan mengelola alur kerja dengan cara yang benar-benar baru.
- Layar paling canggih di dunia, menghadirkan kecerahan ekstrem, kontras presisi, ProMotion, warna luas P3, dan True Tone.6 Kaca layar nano-texture tersedia dalam konfigurasi 1 TB dan 2 TB untuk kondisi pencahayaan yang menantang.
- Apple Pencil Pro dan Apple Pencil (USB-C) memungkinkan kontrol yang intuitif dan presisi untuk menggambar, menulis catatan, dan berkreasi. Magic Keyboard memberikan kenyamanan mengetik dan trackpad dengan feedback berupa sentuhan.7
- iPad Pro dilengkapi kamera depan Center Stage 12 MPlanskap dan kamera Wide 12 MP dengan flash True Tone adaptif. Empat mikrofon kualitas studio dan sistem audio empat speaker memberikan audio yang begitu kaya.
- Wi‑Fi 7 dengan Apple N11 menghadirkan koneksi nirkabel cepat dan aman untuk transfer foto, dokumen, dan file video besar. Dan 5G super cepat dengan Apple C1X2 memberi Anda fleksibilitas untuk tetap terhubung di lebih banyak tempat.
- Buka kunci iPad Pro Anda, masuk ke aplikasi, dan banyak lagi — semuanya dengan tatapan sekilas.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
