Samsung Galaxy Z

Sebelum PPN:
Rp47.999.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)5000
ColorRandom Color
Dimensions (mm)158.4 x 143.2 x 4.1 (Open), 158.4 x 72.8 x 8.7 (Close)
Display Resolution (pixels)2504x1968
Display Size (inch)8
Display TypeQXGA+, Dynamic AMOLED 2X
ProcessorSnapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3nm)
RAM (Gb)16
Refresh Rate (Hz)120
SIM TypeDual Nano SIM / eSIM
Storage2TB

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan