Philips Automotive Lighting Lampu Depan Moto LED
#Grup produk P117968170
Spesifikasi
| Application | High beam, Low beam |
|---|---|
| Base | P15d-25-1 |
| Color Temperature (Kelvin) | 6500 |
| Designation | LED-HL (~M5) |
| Dimensions (cm) | 16x14x6 |
| Height (cm) | 7.5 |
| Homologation ECE | No |
| Length (cm) | 5.5 |
| Life Time | 5 Years |
| Lumens (lm) | 460 |
| Packaging Type | X1 |
| Power (V) | 12 |
| Power (W) | 6/6 |
| Product | Ultinon Essential Moto |
| Technology | LED |
| Type | M5UEM |
| Width (cm) | 2.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Tampil beda dari yang lain
Kompatibel untuk kebanyakan roda dua, lampu ini pasti akan membuat tampil lebih keren dan lebih aman di jalan. Dengan tampilan yang bergaya dan manajemen panas yang efektif, lampu depan LED Ultinon Essential Moto memberikan cahaya performa tinggi yang konsisten di jalanan.
Kompatibel untuk kebanyakan roda dua, lampu ini pasti akan membuat tampil lebih keren dan lebih aman di jalan. Dengan tampilan yang bergaya dan manajemen panas yang efektif, lampu depan LED Ultinon Essential Moto memberikan cahaya performa tinggi yang konsisten di jalanan.
Feature
Lampu LED bergaya yang mudah dipasangTampil beda dari yang lain
LED-HL [~M5]
Cahaya +100% lebih terang
Cahaya putih tajam 6500 K
Desain ringkas untuk roda dua
Nikmati pandangan yang lebih jelas
Untuk meningkatkan keamanan dan gaya, pilih Philips Ultinon Essential Moto LED dengan cahaya +100% lebih terang agar Anda bisa melihat jalanan di depan Anda dengan lebih baik. Pola sinar yang seragam dan akurat memungkinkan Anda melihat dengan baik untuk keamanan Anda
Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya
Untuk tampilan modern yang berkelas, kustomisasi motor Anda dengan lampu depan LED Ultinon Essential Moto. Dengan suhu warna 6500 Kelvin, lampu ini akan memproyeksikan cahaya putih yang trendi. Tampil beda dengan bohlam yang bergaya.
Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas
Manajemen panas sangat penting untuk perfoma lampu LED. Heatsink aluminium internal dengan lapisan dianodisasi menghilangkan panas secara efektif, membantu lampu depan Philips Ultinon Essential Moto LED menghilangkan panas secara efektif, sehingga selalu bekerja pada kecerahan optimal (bahkan ketika suhu sangat panas - tidak seperti LED lainnya). Lampu juga tahan lebih lama, sehingga lebih jarang diganti.
Desain ringkas untuk mempercepat dan mempermudah pemasangan
Desain LED Ultinon Essential Moto yang ringkas menjadikannya mudah dipasang. Pasti muat dipasang bahkan di dalam rumah lampu depan roda dua terkecil sekalipun.
Lampu otomotif Philips dengan kualitas tertinggi
Lampu Philips yang berteknologi canggih sangat terkenal di industri otomotif selama lebih dari 100 tahun. Produk Kualitas Kelas Otomotif Philips dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), menghasilkan standar produksi yang tinggi.
Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak
Anda ingin lampu LED putih terang untuk tampilan mobil yang modern. Tetapi banyak orang yang memilih lampu LED baru justru kecewa. Umumnya ini dikarenakan klaim performa manajemen panas tidak sesuai dengan kondisi nyata. Dengan kata lain, mereka membeli produk dengan kualitas kurang baik yang cepat rusak. Produk LED Philips Ultinon Essential tahan lama dan andal, bertahan hingga lima tahun dalam nyata.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
