realme HP Note 80

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
Battery Capacity (mAh)6300
Camera (MP)50 (Rear), 5 (Front)
Charging PortUSB Type-C
Charging Power (W)15
Dimensions (mm)167.20×76.60×7.94
Display Resolution (Pixel)720×1600
Display Size (inch)6.74
External MemoryMicroSD
Operating SystemAndroid 15
ProcessorUnisoc T7250 Octa-Core
RAM (Gb)4
Refresh Rate (Hz)90
SIM Card2 × Nano SIM
Storage (Gb)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan