Bendix Brake Fluid

Sebelum PPN:
Rp55.900 - Rp149.900
Spesifikasi
Dry Boiling Point (°C)230
Standard SpecificationAS 1960.1-2005 (Grade 1), U.S. FMVSS No.116 DOT 3, SAE J1703, ISO 4925 Class 3
Wet Boiling Point (°C)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Jaga performa sistem pengereman kendaraan Anda dengan Bendix Brake Fluid DOT 3, minyak rem berkualitas tinggi yang dirancang untuk memberikan respons pengereman yang konsisten dan perlindungan maksimal pada sistem hidrolik rem.
Fitur
Keunggulan Produk:
- Titik Didih Tinggi
- Dry Boiling Point: 230°C
- Wet Boiling Point: 140°C
- Membantu mencegah terbentuknya uap (vapor lock) saat pengereman berat atau perjalanan jarak jauh.
- Performa Pengereman Stabil
Menjaga tekanan hidrolik tetap optimal sehingga pedal rem terasa lebih responsif dan konsisten.
- Melindungi Sistem Rem
Diformulasikan untuk membantu mengurangi korosi dan menjaga komponen sistem pengereman tetap awet.
- Standar Internasional
Memenuhi spesifikasi: AS 1960.1-2005 (Grade 1), U.S. FMVSS No.116 DOT 3, SAE J1703, ISO 4925 Class 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan