LEXEES Collet OZ32

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)44
Material65Mn
Overall Length L (mm)60
StandardDIN3688
Taper0.04861111111111111

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan