LEXEES Collet OZ25

Sebelum PPN:
Rp82.900 - Rp119.900
Spesifikasi
Dimension D1 (mm)35.5
Material65Mn
Overall Length L (mm)52
StandardDIN3688
Taper0.04861111111111111

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan