LEXEES Collet C25

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
Dimension D (mm)25
Dimension D2 (mm)31
Hardness (HRC)44~48
Material65Mn
Overall Length (mm)60
TypeStraight

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan