GT RACK Side Cover

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Capacity/Layer (kg)60
Compatible forGT210 GT212 GT215 (all v2 series)
Dimensions (mm)396x450
FinishingPaint + Powder Coating
MaterialSteel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GT Side Cover SC40: aksesoris tambahan dari GT Rack yang dirancang modular dan fleksibel. Hadir sebagai pelindung samping rak untuk meningkatkan keamanan, kerapian serta area penyimpanan tambahan, SC40 dapat dipasang secara per keping, sesuai kebutuhan Anda.
Dengan 2 Mode Pemasangan:- Sisi Dalam Frame, atau- Sisi Luar Frame.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Cegah barang jatuh ke samping
- Platform tambahan penyimpanan dengan hook Aksesoris GT
- Visual yang lebih elegan dan rapih   Aplikasi favorit untuk rak buku & arsip, workshop, bengkel, toko ritel atau pemakaian rumah tangga
Kegunaan
Aplikasi favorit untuk rak buku & arsip, workshop, bengkel, toko ritel atau pemakaian rumah tangga

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan