GT RACK Cable Hook

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Compatible forGT Side Cover SC40, and GT Back Cover BC10 / BC12 / BC15
FinishingGalvanized
Hook Size (cm)7 (Cable)
MaterialSteel
Use forfor Side/Back Cover

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GT CABLE HOOK CHC07 adalah aksesoris gantung tambahan dari GT Rack yang dirancang secara modular, ringkas, dan fleksibel. Dikhususkan untuk dipasang pada GT Side Cover SC40, serta GT Back Cover BC10 / BC12 / BC15 , hook ini ideal untuk manajemen kabel pada rak / work station anda, serta menggantung barang kecil hingga sedang di area kerja, gudang, bengkel, maupun rumah.Dengan Model Multi-Slot , CHC07 dari GT Rack digunakan untuk penempatan beberapa kabel sekaligus, menghindari jalur kabel yang kusut. Desain plug-in tanpa baut memudahkan pemasangan langsung pada lubang side cover / back cover,  menjadikannya solusi praktis dan efisien untuk penyimpanan vertikal.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Multi Slot: Tempatkan beberapa kabel sekaligus dalam 1 hook.
- Design Kokoh: Konstruksi kuat, tahan lama, dan mampu menahan beban ringan hingga sedang.
- Pemasangan Mudah: Cukup ditempelkan pada GT Side Cover atau GT Back Cover , tanpa baut.
- Hemat Ruang: memaksimalkan ruang vertikal untuk penyimpanan gantung yang rapi.
Kegunaan
Aplikasi favorit untuk workshop, bengkel, toko ritel atau pemakaian rumah tangga.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan