Sebelum PPN:
Rp89.999.900
Spesifikasi
Dimensions (cm)17.5x42.6x38.8
Form FactorTower
GraphicsNVIDIA RTX™ A1000
Memory (GB)32
Memory TypeDDR5-5600
Operating SystemWindows 11 Pro
Power Supply (W)700
ProcessorIntel® Core™ Ultra 7 265
Processor Speed (GHz)Up to 5.3
Storage Capacity1 TB
Storage TypePCIe® Gen4 M.2 SSD

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan