Motokom MKK Special Steel Multipurpose Scissors

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Blade Length (mm)35
Blade MaterialCarbon steel
Blade Thickness (mm)3
Blade TipSerrated
Grip MaterialSpecial coating
Material HandleIron
Overall Length (mm)170

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Our proprietary serrated blades ensure that the target object is cut without slipping.
These are all-purpose scissors with special cutting teeth.
Use
Wire cutting
Tin cutter
For bonsai
For fresh flowers
For artificial flowers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan