Nitoms Wallpaper Repair Tape

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Base MaterialPP, Adhesivexacrylic, Release Paper
Length (m)1.2
Width (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This wallpaper repair tape is easy to apply and leaves the repaired area virtually invisible.
- The wide tape shape makes it easy to use on various types of cuts and bruises.
Use
For wallpaper repair.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan